{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197043832 | |
Număr producător | 122310 7,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,6
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Inel colorat | fără | fără | verde |
Lungimea totală L | 79 | 79 | 91 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 | 29,6 | 41,6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |