{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197386960 | |
Număr producător | 122315 7,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 7,6mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | albastru |
Răcire interioară | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | 29,6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |