{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 13 | |
EAN / GTIN | 4045197387332 | |
Număr producător | 122315 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13mm
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
63,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | fără | verde | roşu | albastru |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |