{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,2 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197387370 | |
Număr producător | 122315 14,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 14,2mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,2mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
79,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |