Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,6mm

Cod articol: 122315 6,6
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,6 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 24,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 34 mm
Lungimea totală L 79 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,18 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122315 6,6
EAN / GTIN 4045197386861
Număr producător 122315 6,6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 6,6mm

Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,6mm

La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
36,40 €
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
29,54 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
55,20 €
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
27,87 €
Execuţie 4×D 4×D 4×D 4×D
Răcire interioară nu nu nu nu
Standard DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Materialul sculei Carbură Carbura Carbură monobloc Carbură monobloc
Unghiul la vârf 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad
Toleranţă ⌀ nominal h7 h7 h7 m7

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături