{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076108 | |
Număr producător | 122315 12,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 12,06-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
117,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
117,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
265,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
265,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 |
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |