{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197387158 | |
Număr producător | 122315 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,5mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |