{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197386656 | |
Număr producător | 122315 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 | 17,3 | 37,3 | 37,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |