{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197387011 | |
Număr producător | 122315 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,1mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | fără | verde | verde | verde | verde | roşu | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm |