{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122426 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197791740 | |
Număr producător | 122426 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 8,1 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | galben | verde | roz |
⌀ nominal DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |