{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,19 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122426 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197791504 | |
Număr producător | 122426 5,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 5,7 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28,05 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |