{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122426 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197791719 | |
Număr producător | 122426 7,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
⌀ nominal DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |