{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,31 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122426 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077310 | |
Număr producător | 122426 14,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
316,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
264,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
321,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
268,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
337,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
281,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
318,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
228,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
190,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |