{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122426 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197792242 | |
Număr producător | 122426 14,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,8mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,8mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |