{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 16,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122426 16,2 | |
EAN / GTIN | 4045197792303 | |
Număr producător | 122426 16,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 16,2 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 | 73 | 73 | 73 |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |