{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 17,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122426 17,2 | |
EAN / GTIN | 4045197792341 | |
Număr producător | 122426 17,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,2mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
⌀ nominal DC | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm |