{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 20 | |
EAN / GTIN | 4045197387561 | |
Număr producător | 122315 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 20 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
612,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
335,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
683,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 3×D | 6×D | 5×D |
Inel colorat | fără | fără | verde | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Normă de lucru | DIN 6537 | Normă de lucru |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 | 79 | 77 | 101 | 99 |