{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197387271 | |
Număr producător | 122315 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 11,5mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,5mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
46,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inel colorat | fără | verde | verde | verde | verde | roşu | albastru |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |