{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197386823 | |
Număr producător | 122315 6,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 6,2 mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 79 | 79 | 91 | 91 |
⌀ nominal DC | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 | 34 | 53 | 53 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,7 | 24,7 | 43,7 | 43,7 |