{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 4,76 mm - 6,05 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 4,76-X | |
EAN / GTIN | 4062406076054 | |
Număr producător | 122315 4,76-X |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
62,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
74,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
66,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |