{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197386540 | |
Număr producător | 122315 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,4mm
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ nominal DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |