{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122315 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197387264 | |
Număr producător | 122315 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 11,2mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | verde | verde |
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,2 mm | 38,2 mm | 38,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |