{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 69 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 99 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122793 20 | |
EAN / GTIN | 4045197540805 | |
Număr producător | 122793 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 20 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
670,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
600,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
328,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Inel colorat | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 151 | 129 | 153 |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | DIN 6537 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 | 0,23 | 0,3 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 |