{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Norm | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122793 3 | |
EAN / GTIN | 4045197744609 | |
Număr producător | 122793 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 3 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 66 | 62 | 62 | 66 | 62 |
⌀ nominal DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 | 20 | 20 | 28 | 20 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |