{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122793 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197745101 | |
Număr producător | 122793 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 8,5 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
145,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |