{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122793 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197745187 | |
Număr producător | 122793 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 9,3 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
145,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Standard | Normă de lucru | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de lucru |
Unghiul la vârf | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,1 | 33,1 | 33,1 | 47,1 | 33,1 |