Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 3,6 mm

Cod articol: 122793 3,6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 5×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 5×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 180 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 22,6 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Utilizare găurire Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică
Răcire interioară da, cu 25 bari
Burghiu pilot necesar da, burghiu pilot
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122793 3,6
EAN / GTIN 4045197744661
Număr producător 122793 3,6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire specială pentru execuţia de găuri cu baza găurii de 180°. Forţe radiale reduse la găurirea suprafeţelor înclinate până la 15°. Geometria canalelor de aşchii pentru o evacuare optimă a aşchiilor. Cu 4 faţete de ghidare pentru stabilizarea burghiului în gaură.

Avantaj:

Unghiul la vârf de 180° permite alezarea şi lamarea într-un singur proces de lucru.

Recomandare:

Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor din carbură la 180° este obligatoriu necesar:
  • La găurirea suprafeţelor plane realizarea unei găuri de ghidare 1×D cu burghiul cod 122736.
  • La găurirea suprafeţelor înclinate până la 15°: Reducerea avansului f la 25% a valorilor indicate. După găurire se poate folosi valoarea de avans normală.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122793 + 129100HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 122793 + 129100HE.
Burghiu din carbură 180° pentru prelucrarea aluminiului, livrabil la cerere.
Nerecomandat pentru realizarea de teşiri pentru şuruburi cu cap cilindric conform DIN974-1.