{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122793 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197744623 | |
Număr producător | 122793 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 3,2 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Execuţie | 5×D | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D |
Standard | Normă de lucru | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de lucru |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 | 20 | 20 | 28 | 20 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 | 15,2 | 15,2 | 23,2 | 15,2 |