{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122345 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197387592 | |
Număr producător | 122345 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 3,2 mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |