{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122345 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197388049 | |
Număr producător | 122345 7,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 7,6 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | galben | verde | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |