{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122345 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197387752 | |
Număr producător | 122345 4,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,7mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |