{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122507 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197831828 | |
Număr producător | 122507 4,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 4,7
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | DLC | AlTiN |
Inel colorat | verde | verde | verde | galben | albastru |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |