{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122507 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197832702 | |
Număr producător | 122507 15,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 15,5
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | DLC | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | galben | albastru |
⌀ nominal DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |