{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122507 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197831767 | |
Număr producător | 122507 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 4,1
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | albastru |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |