{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Gamă de ⌀ | 4,71 mm - 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122507 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406661984 | |
Număr producător | 122507 4,71-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 4,71-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
47,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
39,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
126,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
126,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
37,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
31,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
32,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
38,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |