{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197043979 | |
Număr producător | 122310 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9,3
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
38,60 €
33,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
58,20 €
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | fără | albastru | verde | verde | albastru |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |