{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122415 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197784445 | |
Număr producător | 122415 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
66,00 €
36,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |