{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122425 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197785763 | |
Număr producător | 122425 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,3 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 140 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HSC |