{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122425 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197785121 | |
Număr producător | 122425 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,9 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
78,20 €
59,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
38,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |