{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122425 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197785305 | |
Număr producător | 122425 4,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,7 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
77,80 €
23,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,05 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |