GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,5 mm

Cod articol: 122425 10,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Steel
    ⌀ nominal DC 10,5 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 6537 K
    Execuţie 4×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 39,3 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 55 mm
    Lungimea totală L 102 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,28 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122425 10,5
    EAN / GTIN 4045197785886
    Număr producător 122425 10,5

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    Fontă
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere redusă şi turaţii mari.
    • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
    • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
    • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

    Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
    Forma HB: Se precizează Cod 122426.
    Forma HE: Se comandă Cod 122425 + 129100HE.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături