GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,06-X mm

Cod articol: 122425 18,06-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    535,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    446,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
Gamă de ⌀ 18,06 mm - 20,05 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 79 mm
Lungimea totală L 131 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,35 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122425 18,06-X
EAN / GTIN 4062406077235

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
Fontă
K
160
GGG
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere redusă şi turaţii mari.
  • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
  • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
  • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: Se precizează Cod 122426.
Forma HE: Se comandă Cod 122425 + 129100HE.
Termen de livrare: 12 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului:
Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare ±10% (cel puţin 1 piesă).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături