{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122425 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197785749 | |
Număr producător | 122425 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,1 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
66,00 €
29,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |