{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,31 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122425 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197786098 | |
Număr producător | 122425 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,5 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60,05 |