{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Număr producător | 122371 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,9
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
71,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
38,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 |
Serie | Diabolo | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |