{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406065836 | |
Număr producător | 122371 7,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7,4
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
56,00 €
21,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
104,00 €
28,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 | m6 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 34 mm | 41 mm |