{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 1,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 4,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,01 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197968821 | |
Număr producător | 122371 1,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1,4
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
48,00 €
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
42,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ nominal DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 8,5 mm | 7 mm | 7 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 7 mm |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |