{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968951 | |
Număr producător | 122371 2,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2,8
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
56,80 €
40,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
78,20 €
42,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
38,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
Inel colorat | roşu | fără | verde | albastru | verde | verde | verde | verde | galben | verde | verde | roşu |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nominal DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |