{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 9,7 | |
EAN / GTIN | 4062406065812 | |
Număr producător | 122371 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,7
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
66,00 €
36,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | roşu | verde | albastru | verde | albastru |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |