{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 11,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,013 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968876 | |
Număr producător | 122371 1,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1,9
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roşu | fără | verde | albastru | galben | verde | verde | roşu |
⌀ nominal DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |